Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 135
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 135
Artikel-Nr.:
     2172-26996
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     312771161
EAN/GTIN:
     4025416338055
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
Elektro-Muffe
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 135


GEBERIT Elektroschweissmuffe d135
Geberit Elektroschweißmuffe: d=135mm
Verwendungszwecke
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden
von Rohren und Formstücken
Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Montagetemperatur (GradC): -10 - +40
GradC
- Werkstoff: PE-HD
- d, D / Außendurchmesser (mm): 135 mm
- D / Außendurchmesser (cm): 15 cm
- E / Einstecktiefe (cm): 2,8 cm
- H / Höhe (cm): 6 cm
- X / Schenkellänge / L-Maß (cm): 0,3 cm
- DN / Nennweite: 125
Artikel-Nr.: 312.771.16.1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 13,34*
5 Tage
103
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 13,60*
7 Tage
96
€ 6,95*
ab € 9,77*
€ 14,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 10,22*
€ 14,31*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.