| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-28336 Herst.-Nr.: 83716204 EAN/GTIN: 4013960279092 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, vorged.9 mm, Ringe á 50 m
Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem längsseitig stumpfverschweißten Aluminiumrohr und einer Außenschicht aus Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT) zur Installation von Trinkwasser- und Heizungssystemen, eingezogen in einer Rohrdämmung aus geschlossenzelligem PE-Weichschaum mit Wärmeleitgruppe 040. Maximaler Dauerbetriebsdruck 10 bar. Maximale Dauerbetriebstemperatur 95 Grad Celsius. Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem längsseitig stumpfverschweißten Aluminiumrohr und einer Außenschicht aus Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT) zur Installation von Trinkwasser- und Heizungssystemen, eingezogen in einer Rohrdämmung aus geschlossenzelligem PE-Weichschaum mit Wärmeleitgruppe 040. Maximaler Dauerbetriebsdruck 10 bar. Maximale Dauerbetriebstemperatur 95 Grad Celsius. Hersteller: FRÄNKISCHE System: alpex F50 PROFI Artikelnummer: 83716204
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fränkische kunststoffrohr, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |