Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, vorged.13 mm,in Ringen á 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, vorged.13 mm,in Ringen á 50 m
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, vorged.13 mm,in Ringen á 50 m
Artikel-Nr.:
     2172-28338
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     83716207
EAN/GTIN:
     4013960279108
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoff-rohr weiß
kunststoff rohr
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm,
vorged.13 mm,in Ringen á 50 m

Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem längsseitig stumpfverschweißten Aluminiumrohr und einer Außenschicht aus Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT) zur Installation von Trinkwasser- und Heizungssystemen, eingezogen in einer Rohrdämmung aus geschlossenzelligem PE-Weichschaum mit Wärmeleitgruppe 040.
Maximaler Dauerbetriebsdruck 10 bar.
Maximale Dauerbetriebstemperatur 95 Grad Celsius.
Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen,
bestehend aus einer Innenschicht aus
vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem
längsseitig stumpfverschweißten
Aluminiumrohr und einer Außenschicht aus
Polyethylen mit erhöhter
Temperaturbeständigkeit (PE-RT) zur
Installation von Trinkwasser- und
Heizungssystemen, eingezogen in einer
Rohrdämmung aus geschlossenzelligem
PE-Weichschaum mit Wärmeleitgruppe 040.
Maximaler Dauerbetriebsdruck 10 bar.
Maximale Dauerbetriebstemperatur 95 Grad
Celsius.
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: alpex F50 PROFI
Artikelnummer: 83716207
Weitere Suchbegriffe: fränkische kunststoffrohr, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.