Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO Zirkulationspumpe Star-Z Z 20/1, 1/2" x 140 mm, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO 4028111 Wilo Standardpumpe Star-Z Typ 20/1, Rp 1/2Zoll, 140mm
WILO 4028111 Wilo Standardpumpe Star-Z Typ 20/1, Rp 1/2Zoll, 140mm
Artikel-Nr.:
     2172-28534
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4028111
EAN/GTIN:
     4016322364214
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
WILO Zirkulationspumpe Star-Z Z 20/1, 1/2" x 140 mm, 230 V

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
Max. zulaessige Wassergesamthaerte: 3.21
mmol/l (18odH)
Motordaten
Stoeraussendung: EN 61000-6-3
Stoerfestigkeit: EN 61000-6-2
Netzanschluss: 1x230 V!, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 38 W
Drehzahl max.: 2700 U/Min
Nennstrom: 0,18 A
Schutzart Motor: IP44
Kabelverschraubung: 1 x PG11
Werkstoffe
Pumpengehaeuse: CC499K
Laufrad: PPE-GF30
Welle: Oxidkeramik
Lager: Kohlegraphit
Einbaumaße
Saugseitiger Rohranschluß: G 1
Druckseitiger Rohranschluß: G 1
Baulaenge: 140 mm
Bestellinformationen
Fabrikat: Wilo
Produktbezeichnung: Star-Z 20/1
Gewicht netto ca.: 2,2 kg
Artikelnummer: 4028111

Diese Umwaelzpumpe ist nur fuer
Trinkwasser geeignet.
Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe,
drehzahlkonstante Nasslaeuferpumpe fuer
Rohreinbau. Blockierstromfester Motor.
Pumpengehaeuse aus Rotguss, Laufrad aus
glasfaserverstaerktem Kunststoff,
Keramikwelle mit kunstharzimpraegnierten
Kohlegleitlagern.
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen wilo, umwälzpumpen, Wilo-Star-RS 25/2, Wilo, Wilo Star, Wilo Star RS, Wilo Heizungspumpe, Umwälzpumpe, geregelte Heizungspumpe, Trinkwasserpumpe, Heizungsumwälzpumpe, Schnellanschluss mit Federklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,43*
€ 277,16*
4 Tage
203
€ 6,95*
ab € 221,00*
€ 279,81*
4 Tage
153
Frei Haus
ab € 231,07*
€ 280,78*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 239,30*
€ 290,29*
7 Tage
24
€ 5,99*
ab € 235,52*
€ 294,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,76*
€ 340,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,80*
€ 311,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
4029062
ab € 354,39*
Ähnlich
Wilo
4047573
ab € 373,03*
Ähnlich
Wilo
2048340
ab € 620,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.