Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAL-Kupferrohr blank DIN EN 1057 halbhart, 28 x 1,0 mm 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAL-Kupferrohr blank DIN EN 1057 halbhart, 28 x 1,0 mm 1 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-28959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5028000M
EAN/GTIN:
     4046553111103
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
RAL Kupferrohr 28x1,0 mm blank Stange a 1m
halbhart DIN EN 1057 DVGW,
Ausführung aus SF-Cu

HETCU-Rohre nach DIN EN 1057 erfüllen sämtliche Anforderungen, die der Verarbeiter heute an das zu verarbeitende Material stellt. HETCU-Rohre können im Rahmen der geltenden Regelwerke in allen Bereichen der Haustechnik eingesetzt werden.

Versand in 1 Meter Längen





Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, kupferrohr 4mmx1000mm, cu-rohr, kupferrohr 28x1mm, Kupfer Rohr, Wicu Rohr, Isoliertes Kupferrohr, Cu-Rohr, Markenkupferrohr, Kupferrohrsysteme, Installatuionsrohr, Rohre aus Kupfer, IsoliertesKupferrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.