Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECEflex MV Verbundrohr, Wellschutzrohr 25 mm, Rolle: 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TECEflex MV Verbundrohr, Wellschutzrohr 25 mm, Rolle: 25 m
TECEflex MV Verbundrohr, Wellschutzrohr 25 mm, Rolle: 25 m
Artikel-Nr.:
     2172-28963
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     731025
EAN/GTIN:
     4027255000148
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
TECEflex MV Verbundrohr, Wellschutzrohr 25 mm, Rolle: 25 m

TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT im Wellschutzrohr,
schwarz
Nach DIN EN ISO 21003, einsetzbar für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft.
Dimension: 25 - Rolle
Bestell-Nr.: 731025

Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Flächenheizung
mit Aluminiummantelung stumpfgeschweißt als Diffusionssperre,
äußere PE-Deckschicht weiss
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Wellenrohr, Wellrohr, wellenrohr 25m, wellrohr, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
625
€ 6,99*
ab € 5,9596*
€ 7,6072*
Lager 2172
25
25
€ 6,90*
ab € 7,2828*
€ 8,9628*
25
€ 5,95*
ab € 7,47*
€ 9,18*
5 Tage
25
1
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 9,35*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 8,9628*
€ 10,66573
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,2828*
€ 8,66653
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 224,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.