Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECEflex MV Verbundrohr mit PE-Iso. 9 mm 20 mm, Rolle 75 m, PE-Isolierung 9 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TECEflex MV Verbundrohr mit PE-Iso. 9 mm 20 mm, Rolle 75 m, PE-Isolierung 9 mm
TECEflex MV Verbundrohr mit PE-Iso. 9 mm 20 mm, Rolle 75 m, PE-Isolierung 9 mm
Artikel-Nr.:
     2172-28965
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     731620
EAN/GTIN:
     4027255000162
Suchbegriffe:
TECE Verbundrohr
TECE Fittings
TECE Fittinge
TECEflex-Verbundrohr
TECEflex MV Verbundrohr mit PE-Iso. 9 mm 20 mm, Rolle 75 m, PE-Isolierung 9 mm

TECEflex Verbundrohr vorgedämmt,
mit PE-Xc Basisnormrohr 20 x 2,8 mm,
mit PE-Isolierung als 9 mm
Rundschlauch, Lambda = 0,040 W/(mK),
Aufbauhöhe: 40 mm, gefertigt nach
DIN 16892/93.
Dimension : 20 mm / RS 9 mm
Länge : 75 m

Einsetzbar für Trinkwasser, Heizung und Flächenheizung
mit Aluminiummantelung stumpfgeschweißt als Diffusionssperre,
äußere PE-Deckschicht weiss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5625
€ 6,99*
ab € 4,32147*
€ 5,48014*
Lager 2172
75
75
€ 6,90*
ab € 4,51774*
€ 5,56774*
5 Tage
75
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,69*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 5,56774*
€ 6,62561
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,51774*
€ 5,37611
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 417,5805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.