Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECEflex MV Mehrschicht-Verbundrohr 16 mm, Rolle: 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TECEflex MV Mehrschicht-Verbundrohr 16 mm, Rolle: 50 m
TECEflex MV Mehrschicht-Verbundrohr 16 mm, Rolle: 50 m
Artikel-Nr.:
     2172-29119
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     732016M50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr
TECEflex MV Mehrschicht-Verbundrohr 16 mm, Rolle: 50 m

Das TECEflex-Verbundrohr eignet sich gleichermaßen für die Trinkwasser-, Heizungs-, Fußbodenheizungs- und Druckluftinstallation. Das Rohr für die Gasinstallation unterscheidet sich lediglich durch die gelbe Signalfarbe. Dieses Universalrohr verfügt aufgrund seiner besonderen Konstruktion über hohe Sicherheitsreserven und bleibt beim Ablängen rund und gratfrei.

TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT
nach DIN EN ISO 21003. Einsetzbar für
Trinkwasser, Heizung und Druckluft.
Dimension: 16 - Rolle
Bestell-Nr.: 732016M50
Weitere Suchbegriffe: TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen, PE-Xc/Al/PE-RT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43726*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,05726*
€ 3,63814
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,00726*
€ 3,57864
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,94726*
€ 3,50724
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,91726*
€ 3,47154
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,43726*
€ 2,90034
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.