Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-PP Reduktion exzentrisch mit Muffe, DN 110/50 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-PP Reduktion exzentrisch mit Muffe, DN 110/50 lang
GEBERIT Silent-PP Reduktion exzentrisch mit Muffe, DN 110/50 lang
Artikel-Nr.:
     2172-29189
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     390572141
EAN/GTIN:
     4025416937623
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
GEBERIT Silent-PP Reduktion exzentrisch mit Muffe, DN 110/50

GEBERIT Silent-PP Reduktion exzentrisch
d110/50
Geberit Silent-PP Reduktion exzentrisch: d=110mm, d1=50mm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
Eigenschaften
- Schalloptimiert
Technische Eigenschaften
- Farbe: mattschwarz
- Montagetemperatur (GradC): -10 - +40
GradC
- Werkstoff: PP-MD
- Wärmeausdehnung (mm/(m*K)): 0,08
mm/(m*K)
- d, D / Außendurchmesser (mm): 110 mm
- d1, D / Außendurchmesser (mm): 50 mm
- H / Höhe (cm): 16,4 cm
- Z / Z-Maß (cm): 4,5 cm
- DN / Nennweite: 100 / 50
- a / Teilmaß (cm): 2,8 cm
Artikel-Nr.: 390.572.14.1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 6,04*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 4,00*
€ 6,05*
10
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 7,87*
Lager 2172
16
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,08*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.