Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 90
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 90
Artikel-Nr.:
     2172-29242
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     366771161
EAN/GTIN:
     4025416029779
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
Elektro-Muffe
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 90

GEBERIT Elektroschweissmuffe d90
Geberit Elektroschweißmuffe: d=90mm
Verwendungszwecke
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden
von Rohren und Formstücken
Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Montagetemperatur (GradC): -10 - +40
GradC
- Werkstoff: PE-HD
- d, D / Außendurchmesser (mm): 90 mm
- D / Außendurchmesser (cm): 10,4 cm
- E / Einstecktiefe (cm): 2,8 cm
- H / Höhe (cm): 6 cm
- X / Schenkellänge / L-Maß (cm): 0,3 cm
- DN / Nennweite: 90

Artikel-Nr.: 366.771.16.1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,21*
€ 7,70*
7 Tage
205
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 7,77*
4 Tage
372
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 7,89*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 5,84*
€ 8,35*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.