Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 125
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 125
Artikel-Nr.:
     2172-29244
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     368771161
EAN/GTIN:
     4025416034162
Suchbegriffe:
Abflussrohr
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
Elektro-Muffe
GEBERIT Silent PE-Abfluss Elektroschweissmuffe D 125

GEBERIT Elektroschweissmuffe d125
Geberit Elektroschweißmuffe: d=125mm
Verwendungszwecke
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden
von Rohren und Formstücken
Technische Eigenschaften
- Farbe: schwarz
- Montagetemperatur (GradC): -10 - +40
GradC
- Werkstoff: PE-HD
- d, D / Außendurchmesser (mm): 125 mm
- D / Außendurchmesser (cm): 14,2 cm
- E / Einstecktiefe (cm): 2,8 cm
- H / Höhe (cm): 6 cm
- X / Schenkellänge / L-Maß (cm): 0,3 cm
- DN / Nennweite: 125

Artikel-Nr.: 368.771.16.1

Weitere Suchbegriffe: Elektromuffe, Elektroschweißmuffe, geberit elektroschweißmuffe, elektro muffe, Ostendorf, Skolan, schallgedämmt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 13,07*
4 Tage
222
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 13,40*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 10,00*
€ 14,09*
€ 5,95*
ab € 11,87*
€ 16,67*
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 12,19*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.