Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIRCI-Fünfeck-Duschwanne 900 x 800 x 25 mm superflach - rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CIRCI-Fünfeck-Duschwanne 900 x 800 x 25 mm superflach - rechts
CIRCI-Fünfeck-Duschwanne 900 x 800 x 25 mm superflach - rechts
Artikel-Nr.:
     2172-29489
Hersteller:
     Mauersberger
Herst.-Nr.:
     2290000501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
CIRCI 90/80 superflach - rechts

Maße: 900 x 800 x 25 mm

Ablauf 90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,75*
€ 447,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,91*
€ 434,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.