Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent-PP / Silent-Pro Muffenstopfen DN 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent-PP / Silent-Pro Muffenstopfen DN 75
GEBERIT Silent-PP / Silent-Pro Muffenstopfen DN 75
Artikel-Nr.:
     2172-30168
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     390328141
EAN/GTIN:
     4025416936763
Suchbegriffe:
Muffenstopfen
Schallschutz-Muffenstopfen
Schallschutz-Stopfen
Skolan-Muffenstopfen
GEBERIT Silent-PP / Silent-Pro Muffenstopfen DN 75

Silent-PP Muffenstopfen d75
Verwendungszwecke
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in
Einfamilienhäusern ausschließlich die
Dimensionen DN 40-50 verwenden
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
Eigenschaften
- Schalloptimiert
Technische Eigenschaften
- Montagetemperatur (Grad C): -10 -
+40 Grad C
- Werkstoff: PP-MD
- Wärmeausdehnung (mm/(m K)): 0.08
mm/(m K)
- DN / Nennweite: 70
- DN/OD / Nennweite: 75
- H / Höhe (cm): 5,4 cm
Fabrikat: Geberit
Typ: Silent-PP
Artikel-Nr.: 390.328.14.1
Weitere Suchbegriffe: Skolan-Stopfen, Ostendorf, Skolan, Abflussrohr, schallgedämmt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 2,83*
€ 4,30*
4 Tage
56
1
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,32*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 4,37*
6 Tage
42
1
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 4,39*
Lager 2172
13
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.