| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-30525 Herst.-Nr.: HZ1415 EAN/GTIN: 4022023305319 |
| |
|
| | |
| HZ-Heizkörperanschluss HKU Lötsystem zweiteilig 15 Löten Nr. 1415 - Rohre 15/18 mm
HZ-Heizkörperanschluss, 15 mm, ohne Ausstemmen, zum Löten für Kupferrohre geeignet. Zweiteiliger HZ Heizkörperanschlüsse aus Messing für den schnellen Heizkörperanschluss bei der Vorwandinstallation. Für den rechten, linken als auch den mittigen Anschluss am Heizkörper geeignet. Produkteigenschaften: - hohes Durchflussvermögen - für Kupfer- und Stahlrohre - max. 10 Bar Betriebsdruck - max. 90°C Dauerbetriebstemperatur Geeignet für: - Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung (AWA) voreinstellbar absperrbar bzw. wahlweise auch entleerbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HKU, AWA, PBV, Zubehör, HZ, Heizkörper, Anschluss, Anschlüsse, Pressen, Schrauben, Löten, Presssystem, Innengewinde, Kontur, Eurokonus, Unterputz |
| | |
| |