Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALLMER Bodenabl. TistoPlan K10 DN40/50 Abl. seitlich, E-St.Ro.100x100, Kunstst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALLMER Bodenabl. TistoPlan K10 DN40/50 Abl. seitlich, E-St.Ro.100x100, Kunstst.
DALLMER Bodenabl. TistoPlan K10 DN40/50 Abl. seitlich, E-St.Ro.100x100, Kunstst.
Artikel-Nr.:
     2172-31247
Hersteller:
     Dallmer
Herst.-Nr.:
     513113
EAN/GTIN:
     4001636513113
Suchbegriffe:
Bodenablauf
Universal Bodenablauf
bodenablauf dallmer
universal bodenablauf
DALLMER Bodenabl. TistoPlan K10 DN40/50 Abl. seitlich, E-St.Ro.100x100, Kunstst.

DALLMER Bodenablauf TistoPlan K 10
nach DIN EN 1253 (LGA-geprüft).
Bodenablauf mit 73 mm breitem Flansch
zum sicheren Anschluss an Verbund- und
Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534.
Flansch für hohen Haftverbund zu
Abdichtungsstoffen auf der Oberseite
vlieskaschiert, auf der Unterseite mit
Estrichankern zur sicheren, dauerhaften
Fixierung im Estrich, zusätzliche
Verstärkung der Abdichtschicht durch
Einbindung der mitgelieferten
alkalibeständigen, nicht kapillaren,
Riss überbrückenden
Anschluss-Manschette in die
Verbundabdichtung. Anschluss-Manschette
kompatibel zu allen Abdichtungsstoffen
gemäß DIN 18534. Ablaufgehäuse aus
Polypropylen, mit integrierter
Sekundärentwässerung, herausnehmbarem
zweiteiligem Geruchverschluss mit 40 mm
Sperrwasserhöhe, Bauschutzdeckel und
von 6-31 mm höhenverstellbarem Aufsatz
100 x 100 mm mit Rahmen aus ABS und
Rost aus Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg).
Ablaufstutzen: DN 40/DN 50 seitlich,
mit Kugelgelenk 0-15 Grad verstellbar.
Ablaufleistung: 0, 6 l/s.
Weitere Suchbegriffe: bodenablauf dn 40, Dallmer, Viega, Kessel, Ablaufgehäuse, Aufsatz, QuadraStone, Kerdiplan Ablauf:
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,10*
€ 76,01*
7 Tage
85
€ 6,95*
ab € 58,97*
€ 76,75*
4 Tage
95
€ 4,00*
ab € 61,10*
€ 77,97*
€ 5,95*
ab € 66,76*
€ 85,12*
Lager 2172
2
€ 6,90*
ab € 77,69*
€ 98,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.