Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI POINT Ablauf waagerecht DN 50, Höhe: 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI POINT Ablauf waagerecht DN 50, Höhe: 130 mm
KERMI POINT Ablauf waagerecht DN 50, Höhe: 130 mm
Artikel-Nr.:
     2172-31336
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     BAA5X050000XK
EAN/GTIN:
     4037486476100
Suchbegriffe:
Aufstockelement Ablauf
Duschablauf
KERMI POINT Ablauf waagerecht DN 50, Höhe: 130 mm


KERMI Point Ablauf waagerecht DN 50
Ablaufgehäuse und sämtliches Zubehör
zum Einbau in Point Board und Point
Board mit Unterbau.
Serienmäßig mit Ablaufrahmen Basic aus
Kunststoff für Aufbauhöhe Fliesenbelag
7-15 mm, Aufstockelement für Aufbauhöhe
Fliesenbelag ab 15 mm und
Ablaufabdeckung Basic aus Edelstahl.
Optional mit Ablaufrahmen Exklusiv und
Ablaufabdeckung Exklusiv 1/2
(Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm).
Optional mit Ablaufrahmen und
Ablaufabdeckung Basic verschraubbar
(Aufbauhöhe Fliesenbelag min. 10 mm).
Einfache Reinigung des Ablaufes durch
Entnahme von Ablaufabdeckung und
Geruchsverschluss.
Einbauhöhe Point Ablauf waagerecht DN
50 min. 130 mm (Ablaufleistung 48 l /
min.).
Einbauhöhe Point Ablauf waagerecht DN
50 mit Unterbau min. 130 mm
(Ablaufleistung 48 l / min.).
Made in Germany.
Qualitätssicherungssystem zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001:2015.
Umweltmanagement zertifiziert nach DIN
EN 14001:2015.
Energiemanagement zertifiziert nach DIN
EN 50001:2011.
20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit
nach Auslauf des Modells

Höhe: 295 mm
Breite: 199 mm
Länge: 110 mm


Weitere Suchbegriffe: Dallmer, Duschrinnen, Ablaufgehäuse, Rinnenkörper, Ablaufkörper, Reinigungsverschluss, Reinigungsverschluß, Ablauf für Dusche, Ablaufrinne für Dusche, Duschrinne für Dusche, Ablaufgehäuse für Dusche, Ablaufsysteme für Dusche, Verbundabdichtung für Dusche, Duschelement, CeraFundo, zentral
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 53,02*
€ 68,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,90*
€ 95,23*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 78,98*
€ 99,95*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.