Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Drehzahlregler
>
Artikel
HELIOS Elektronischer Drehzahlsteller AP ESA 3, 230 V, 80 x 80 x 65 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2172-31908
Hersteller:
Helios
Herst.-Nr.:
0239HELIOS
EAN/GTIN:
4010184002390
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
helios drehzahlregler
HELIOS Elektronischer Drehzahlsteller AP ESA 3, 230 V, 80 x 80 x 65 mm
Elektronischer Drehzahlsteller zur stufenlosen Drehzahlsteuerung von Wechselstrom-Ventilatoren, Phasenanschnitt-Prinzip. Mindestausgangsspannung über Poti einstellbar, eingebauter Ein/Ausschalter, ungeregelter Schaltausgang. Überlastungsschutz durch Feinsicherung. Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 40.
... >
Lager 2172
>
Lüftung
>
Helios / MELTEM Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
drehzahlregler
,
Helios
,
Helios Lüfter
,
Helios Ventilator
,
Helios Ultra Ventilator
,
Ventilatoren
,
Ventilatoreneisaätze
,
Ventilator-Einsätze
,
Helios Minivent
,
Helios Nachlauf
,
Helios Fensterlentilator
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 111,24*
€ 131,61*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,98*
€ 133,50*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,59*
€ 134,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,27*
€ 142,11*
Lager 2172
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 136,21*
€ 159,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2172
Versand:
Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehzahlsteller REG gr 2,5A 0-230V 1ph stufenl Leistungsregelung stufenlos IP20 ESE2,5
Helios Ventilatoren
01302
ab € 131,30*
Ähnlich
Helios BSX Elektron. Drehzahlsteller m.Wendeschalter 1-PH 1 A 240
Helios
240
ab € 119,23*
Ähnlich
HELIOS Elektronischer Drehzahlsteller AP ESA 1, 230 V, 80 x 80 x 65 mm
Helios
0238HELIOS
ab € 72,07*
Ähnlich
HELIOS Elektronischer Drehzahlsteller UP ESU 1, 230 V, 80 x 80 x 21 mm
Helios
0236HELIOS
ab € 66,84*
Ähnlich
HELIOS Elektronischer Drehzahlsteller UP ESU 3, 230 V, 80 x 80 x 21 mm
Helios
0237HELIOS
ab € 97,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen