| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-32516 Herst.-Nr.: 511000032 EAN/GTIN: 4042816409291 |
| |
|
| | |
| Probenahmeventil mit Auslaufrohr G 1/4" Adapter (3/8")
QUICKTURN Probenahmeventil Nennweite DN 8 bis DN 10, alle dauerhaft medienberührten Bauteile aus Rotguss, Gehäuse aus Rotguss, Abflamm-/Auslaufröhrchen aus Edelstahl, Typ 51100. ABA Probenahmeventil RG, DN 8 / 10 QUICKTURN Probenahmeventil alle dauerhaft medienberührten Bauteile aus Rotguss, Gehäuse aus Rotguss, Abflamm-/Auslaufröhrchen aus Edelstahl Typ 51100.003: 1/4" AG (Adapter 1/4"x3/8" im Lieferumfang enthalten) Beschreibung: Verwendung zur Probeentnahme in Trinkwasser-Installationssystemen gemäß Trinkwasserverordnung und DVGW Arbeitsblatt W 551 Nennweite DN 8 (1/4" AG) Nennweite DN 10 (mit Adapter 3/8") Anschlussgewinde mit O-Ring-Abdichtung Betriebsdruck max. 16bar Betriebstemperatur max. 90 Grad Zulassungen / Prüfungen nach - DVGW DW-6316CQ0082 medienberührte Materialien gemäß - Leitlinie des Umweltbundesamtes - Trinkwasserverordnung - Elastomer-Leitlinie - DVGW Arbeitsblatt W270 mit Hygienekappen verschlossenes Abflammröhrchen aus Edelstahl 8mm einfache Probeentnahme mittels beigefügtem QUICKTURN Vierkantschlüssel Vorteile: einsetzbar für alle 1/4" Entleerungsbohrungen bei Absperrventilen oder Formstücken Armaturenkörper stufenlos um 360 Grad drehbar Abflamm-/Auslaufröhrchen stufenlos um 360 Grad drehbar rationelle Probenahme zur Bestimmung mikrobiologischer und chemischer Parameter QUICKTURN Vierkantschlüssel ermöglicht die einfache und leichte Probeentnahme Zubehör:(nicht im Lieferumfang) Entleerungsventil-Verlängerung 51097
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Caleffi, Watts, 535040, Ca-535040, Druckminderer, Armatur für Druckeinstellung, Druckminderer für Wasser, Wasserdruck, Wasserdruckminderer, Druckminderer DN15, Druckminderer 1/2", Druckminderer DN 15, nur Druckminderer |
| | |
| |