Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

repaBAD ALICANTE Sechseck Badewanne 180x80x45 cm Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
repaBAD ALICANTE Sechseck Badewanne 180x80x45 cm Weiss
repaBAD ALICANTE Sechseck Badewanne 180x80x45 cm Weiss
Artikel-Nr.:
     2172-33340
Hersteller:
     repaBAD
Herst.-Nr.:
     0025501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badewannenverkleidung
Wannenverkleidung
repaBAD ALICANTE Sechseck Badewanne 180x80x45 cm Weiss

Die sechseckige Außenform der Badewanne erzeugt durch den Kontrast zum ovalen Innenraum Spannung. Das Modell hat eine Seite zum Sitzen und eine zum Liegen. Für beides gibt es natürlich passende Rückenschrägen.

Bauhöhe mit Füssen: 61,5-66,5 cm
Bauhöhe mit Träger: 59,5 cm
Bauhöhe Whirlpool: 62-64 cm
Bodenlänge: 118 cm
Wasserinhalt: ca. 130 Liter

Aufpreise für Whirlpool Rückentherapie (Art-Nr. 25166)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 0
Micro-Jetdüsen (MJ): 0
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 10 Stück

Aufpreise für Whirlpool Aquapunktur (Art-Nr. 32829)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 0
Micro-Jetdüsen (MJ): 0
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 20 Stück

Aufpreise für Whirlpool Version Luft (Art-Nr. 28264)
Luftdüsen (Luft): 12 Stück
Jetdüsen (Jet): 0
Micro-Jetdüsen (MJ): 0
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 0

Aufpreise für Whirlpool Version Jet (Art-Nr. 28269)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 4 Stück
Micro-Jetdüsen (MJ): 4 Stück
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 0

Aufpreise für Whirlpool Version Luft+Jet (Art-Nr. 28276)
Luftdüsen (Luft): 12 Stück
Jetdüsen (Jet): 4 Stück
Micro-Jetdüsen (MJ): 4 Stück
Champagnerdüsen (CH): 0
Präventionsdüsen (PJ): 0

Aufpreise für Whirlpool Version Champagner (Art-Nr. 28285)
Luftdüsen (Luft): 0
Jetdüsen (Jet): 4 Stück
Micro-Jetdüsen (MJ): 4 Stück
Champagnerdüsen (CH): 12 Stück
Präventionsdüsen (PJ): 0

Versandkostenfrei
Weitere Suchbegriffe: Repabad, Sechseckwanne, Acrylbadewanne, Wanne, Wannen, Eckwanne, Badewanne, Acrylwanne, Sechseck, Körperformbadewanne, Eckbadewanne, Sechseckbadewanne, Rechteckwanne, Ovalwanne, freistehnde Badewanne, Desingwanne, Designbadewanne, Runde Badewanne, Rundwanne, Stahlwanne, Whirlpool, Wirlpool, Liegewanne, Duschbadewanne, Wanne mit Tür, Wanne mit Duschaufsatz, Oval-Eckwanne, Großraumwanne, Wannengriffe, Kopfstützen, Nackenstützen, Köpf-und Nackenstützen, Fußgestell, Verkleidung, Verkleidungssysteme, Düsen, Rückentherapie, Aquapunktur, Luft, Luft+Jet, Jet, Champagner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,46*
€ 688,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,22*
€ 686,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,73*
€ 652,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,56*
€ 626,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,25*
€ 565,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.