Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remeha Gas-Brennwert-Wärmezentrale JA17, CALORA Tower Gas 15 S, 15 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remeha Gas-Brennwert-Wärmezentrale JA17, CALORA Tower Gas 15 S, 15 kW
Artikel-Nr.:
     2172-33566
Hersteller:
     De Dietrich remeha
Herst.-Nr.:
     100017751
EAN/GTIN:
     3661238505933
Suchbegriffe:
Gas-Heizkessel
Heizkessel
heizkessel gas
gas-heizkessel
Remeha Gas-Brennwert-Wärmezentrale JA17, CALORA Tower Gas 15 S, 15 kW

Allgemeine Beschreibung: Gas-Brennwert-Standheizkessel für geschlossene Warmwasserheizungsanlagen Monoblock-Wärmetauscher aus korrosions- und temperaturbeständiger Al/Si Legierung Ausrüstbar wahlweise (als Zubehör) mit einem untergestellten100 Liter emaillierten Ladespeicher bzw. 160 Liter emaillierten Rohrschlangenspeicher bzw. 220 Liter emaillierten Solar-Ladespeicher - unter-/ bzw. beigestellt. Für gasförmige Brennstoffe (Erdgas E/LL, Flüssiggas). Mit integriertem, gebläseunterstützten Gasbrenner als Vollautomat. Stufenlose Leistungsanpassung an den Wärmebedarf des Gebäudes, mikroprozessorgesteuertes iSensePro Schaltfeld zur Kessel- und Speichertemperatur-Regelung, Temperatursteuerung und Überwachung mittels Sensoren. Geeignet für raumluftab- bzw. -unabhängigen Betrieb, 10 Jahre Gewährleistung auf den Wärmetauscher, Ausstattung: Elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe, Ausdehnungsgefäß 18 Liter (bei Calora Tower Gas 15-25 S), Sicherheitsventil, Schnellentlüfter, elektronische Drehzahlregelung des Verbrennungsluftgebläses, elektrische Zündung und Flammenüberwachung, Gaskombinationsventil mit Gasdruckregler und zweitem Sicherheitsventil, Edelstahl-Vormischbrenner mit Metallvlies-Oberfläche zur schadstoffarmen Verbrennung, Gasfeuerungsautomat in Mikroprozessortechnik zur Steuerung und Überwachung des Kesselbetriebs, Umschaltventil auf Warmwasserbereitung, witterungsgeführte Regelung iSensePro, mit Kondenswassersammler, Siphon zur Kondenswasserableitung, Füll- und Entleerungshahn.

Breite 1060 mm
Höhe 680 mm
Tiefe 780 mm
Weitere Suchbegriffe: Calenta, De Dietrich, Vaillant, Wand-Brennwertgerät, Warmwasser, Gas-Brennwertkessel, Brennwertkessel, Combigerät, Warmwasserzentrale, Kessel, Festbrennstoffkessel, Holzvergaser, Gusskessel, Stahlkessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.578,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.849,90*
€ 3.391,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.805,46*
€ 3.338,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.675,00*
€ 3.183,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.611,31*
€ 3.107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.578,81*
€ 3.068,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.