Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 32 x 3 mm, in Ringen á 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 32 x 3 mm, in Ringen á 50 m
Artikel-Nr.:
     2172-34449
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     83532200
EAN/GTIN:
     4013960278910
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoff-rohr weiß
kunststoff rohr
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 32 x 3 mm, in Ringen á 50 m
Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimensionen 16-32 mm

Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem längsseitig stumpfverschweißten Aluminiumrohr und einer Außenschicht aus Polyethylen mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT) zur Installation von Trinkwasser- und Heizungssystemen.
Maximaler Dauerbetriebsdruck 10 bar.
Maximale Dauerbetriebstemperatur 95 Grad Celsius.
Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen,
bestehend aus einer Innenschicht aus
vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem
längsseitig stumpfverschweißten
Aluminiumrohr und einer Außenschicht aus
Polyethylen mit erhöhter
Temperaturbeständigkeit (PE-RT) zur
Installation von Trinkwasser- und
Heizungssystemen.
Maximaler Dauerbetriebsdruck 10 bar.
Maximale Dauerbetriebstemperatur 95 Grad
Celsius.
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: alpex F50 PROFI
Artikelnummer: 83532200
Weitere Suchbegriffe: fränkische kunststoffrohr, TECE Verbundrohr, TECE Fittings, TECE Fittinge, TECEflex-Verbundrohr, TECE Fünfschichtrohr, TECE Mehrschichtrohr, Fußbodenheizungsrohr, TECEDruckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,47*
€ 477,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,35*
€ 477,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,49*
€ 463,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.