Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net C11 Noppenplatte 11 mm 1430x770 mm=1,1 qm, EPS 035, Kart:9,91qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net C11 Noppenplatte 11 mm 1430x770 mm=1,1 qm, EPS 035, Kart:9,91qm
KERMI x-net C11 Noppenplatte 11 mm 1430x770 mm=1,1 qm, EPS 035, Kart:9,91qm
Artikel-Nr.:
     2172-34752
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFDNSP02000
EAN/GTIN:
     4037486056296
Suchbegriffe:
Fußbodenheizungnoppenplatte
Noppenplatte Fußbodenheizung
Heizmattenzubehör
noppenplatte fußbodenheizung
KERMI xnet C11 Noppenplatte 11 mm 1430x770 EPS 035, Kart:9,91qm

Bauhöhe: 20 mm
Baulänge: 152 mm
Bautiefe: 83 mm
Kermi x-net C11 Noppenplatte 11 mm 9 Platten/VPM = 9,91 m2
Kermi x-net C11 Noppenplatte 11 mm
9 Platten/VPM = 9,91 m2
Kermi x-net C11 Noppenplatte 11 mm
9 Platten/VPM = 9,91 m2
Dämmstoff nach DIN EN 13163,
Baustoffklasse B2
gemäß DIN 4102, Euroklasse E gemäß DIN
EN 13501, HBCD frei
Aufgepresste Noppenfolie für x-net
Systemrohr 14 x 2
und 16 x 2 zur rechtwinkligen und 45
Grad -diagonalen Rohrführung ohne
zusätzliche Befestigungsteile
Verlegeabstände rechtwinklig:
5,5 / 11 / 16,5 / 22 / 27,5 und 33 cm
Verlegeabstände diagonal:
7,5 / 15 / 22,5 und 30 cm
Plattenmaß 1458 mm x 798 mm
Verlegefläche 1430 mm x 770 mm = 1,1 m2
Hartschaumdämmung ohne
Trittschallschutz
EPS 035 DEO
Wärmedurchlasswiderstand 0,31 m2K/W
Maximale Nutzlast 45 kN/m2
Nennstärke 11 mm, Gesamtstärke 29 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.