Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net Randdämmstreifen H 160 mm 25 m/Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KERMI x-net Randdämmstreifen H 160 mm 25 m/Rolle
KERMI x-net Randdämmstreifen H 160 mm 25 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     2172-35045
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFZRS001000
EAN/GTIN:
     4037486055152
Suchbegriffe:
Fußbodenheizungranddämmstreifen
Randdämmstreifen Fußbodenheizung
Randdämmung Fußbodenstreifen
Heizmattenzubehör
KERMI x-net Randdämmstreifen H 160 mm 25 m/Rolle

Kermi x-net Randdämmstreifen H 160 mm
25 m/Rolle
Zur Trennung des Heizestrichs von
angrenzenden
Bauteilen gemäß DIN 18560
Aus geschlossenzelligem PE-Dämmstoff
mit extra
langem PE-Folienlappen zur sicheren
Abdichtung
8 mm Dicke
Mit mehrfach Abreißschlitzung
Mit rückseitigem Klebestreifen zur
Wandfixierung -
Höhe 8,5 cm von Unterkante
Randdämmstreifen
160 mm Stellhöhe

Bauhöhe: 6 mm
Baulänge: 20 mm
Bautiefe: 20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 16,81*
€ 23,54*
Lager 2172
22
€ 6,90*
ab € 19,23*
€ 26,73*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,7692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.