Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net Randdämmstreifen H 80 mm 25 m/Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KERMI x-net Randdämmstreifen H 80 mm 25 m/Rolle
KERMI x-net Randdämmstreifen H 80 mm 25 m/Rolle
Artikel-Nr.:
     2172-35155
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFZRS003000
EAN/GTIN:
     4037486119403
Suchbegriffe:
Fußbodenheizungranddämmstreifen
Randdämmstreifen Fußbodenheizung
Randdämmung Fußbodenstreifen
Heizmattenzubehör
KERMI x-net Randdämmstreifen H 80 mm 25 m/Rolle


Kermi x-net Randdämmstreifen H 80 mm
25 m/Rolle
Zur Trennung der Vergussmasse
von angrenzenden Bauteilen
Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102,
Euroklasse E gemäß DIN EN 13501
Aus geschlossenzelligem PE-Dämmstoff
mit selbstklebendem PE-Folienlappen zur
sicheren Abdichtung
Mit rückseitigem Klebestreifen zur
Wandfixierung,
Höhe 2 cm von Unterkante
Randdämmstreifen
Mit mehrfach Abreißschlitzung
L x B x H = 25000 mm x 80 mm x 8 mm

Bauhöhe: 3 mm
Baulänge: 22 mm
Bautiefe: 22 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 18,84*
€ 26,09*
Lager 2172
10
€ 6,90*
ab € 19,08*
€ 26,46*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,7632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.