Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net C15 Bewegungsfugen-Set Dünnschicht, 10 x 1.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net C15 Bewegungsfugen-Set Dünnschicht, 10 x 1.8 m
KERMI x-net C15 Bewegungsfugen-Set Dünnschicht, 10 x 1.8 m
Artikel-Nr.:
     2172-35159
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFZBSDS0000
EAN/GTIN:
     4037486150581
Suchbegriffe:
Heizmattenzubehör
KERMI x-net C15 Bewegungsfugen-Set Dünnschicht, 10 x 1.8 m

Kermi x-net Bewegungsfugenprofil 10/50
10 Stück/VPM Gesamtlänge = 18 m
Zur normgerechten Herstellung von
Bewegungsfugen in der Vergussmasse
Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102,
Euroklasse E gemäß DIN EN 13501
1,8 m Profillänge
50 mm Höhe
Mit Klebefuß
Biegesteife Ausführung durch seitliche
Einfassung aus Kunststoff / PE
Dämmstoff

Bauhöhe: 6 mm
Baulänge: 101 mm
Bautiefe: 10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
pro Packung
€ 4,00*
ab € 44,29008*
€ 58,18014*
Lager 2172
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 77,94*
€ 100,47*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.