Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net Wärmeleitblech verzinkt, 990 x 120 x 0.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net Wärmeleitblech verzinkt, 990 x 120 x 0.4 mm
KERMI x-net Wärmeleitblech verzinkt, 990 x 120 x 0.4 mm
Artikel-Nr.:
     2172-35341
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFDWLB01000
EAN/GTIN:
     4037486056159
Suchbegriffe:
Heizmattenzubehör
KERMI x-net Wärmeleitblech verzinkt, 990 x 120 x 0.4 mm

Kermi x-net Wärmeleitblech
48 St/VPM im Karton
Zur Wärmeverteilung und Rohraufnahme
in der x-net C13 Trockenbauplatte 25 mm
Für x-net Systemrohr 14 x 2,
aus verzinktem Stahlblech, mit
Sollbruchstellen
zum werkzeugfreien Kürzen
L x B x H = 990 mm x 120 mm x 0,4 mm

Bauhöhe: 2 mm
Baulänge: 22 mm
Bautiefe: 9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.