Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KEMPER Aussenarmatur Frosti XL 1/2", bis Einbautiefe 260-530mm Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEMPER Aussenarmatur Frosti XL 1/2", bis Einbautiefe 260-530mm Griff
KEMPER Aussenarmatur Frosti XL 1/2", bis Einbautiefe 260-530mm Griff
Artikel-Nr.:
     2172-35519
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     5740501500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenhahn
KEMPER Aussenarmatur Frosti XL 1/2", bis Einbautiefe 530 mm

Produktmerkmale
Bausatzausführung, geeignet für die Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Außenwand
im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
spezielle Baulänge für besonders große Wandstärken
Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang (zwei Umdrehungen)
hohe Auslaufleistung 40 l / min (1 bar)
Kegel mit innenliegender RV-Feder
EPDM-Sitzdichtung
verlängerbar durch optional erhältliches Verlängerungsset
mit Funktionsbelüfter zur automatischen Entleerung
integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD
Eingang Rohraußengewinde
matt verchromter Bediengriff mit blauem Signierplättchen
totraumfrei
inkl. Verdrehschutzmanschette
inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme
Normen und Zulassungen
DVGW-Zulassung nach VP 648
ÖVGW-Zulassung
SVGW-Zulassung
KIWA-Zulassung
BELGAQUA-Zulassung
VA-Zulassung
Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
nach UBA-Bewertungsgrundlage
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
DIN EN 1717
Technische Daten
min. Einbautiefe 260 mm
max. Einbautiefe 530 mm
Druckstufe PN 16
max. Betriebstemperatur 90 °C



Weitere Suchbegriffe: Aussenarmatur, Armatur gegen Frost, Frostsichere Auslaufhahn, Frostsichere Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.