| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-36722 Herst.-Nr.: 577011 EAN/GTIN: 4044942065914 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ROLLER'S Uni-Press Basic-Pack
ROLLER'S Uni-Press Basic-Pack. Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse 32 kN mit Abschaltsignal für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 1/4–4". Für sekundenschnelles, sicheres Pressen. Universell für alle ROLLER’S Presszangen (außer ROLLER’S Presszangen Mini) und ROLLER’S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate. Kompakte Bauweise, perfekte Gewichtsverteilung, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 4,7 kg. Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse. Pressvorgang im Tippbetrieb - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Akustisches Signal nach erfolgreich beendetem Pressvorgang. Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb. Bewährter, durchzugstarker Universalmotor 450 W, Sicherheits-Tippschalter. Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Komplettes Sortiment ROLLER’S Presszangen / Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme. Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen. Haftungsübernahmevereinbarungen bestehen mit ZVSHK und BTGA. Deutsches Qualitätsprodukt. Lieferumfang: Antriebsmaschine mit Abschaltsignal, im Stahlblechkasten. ROLLER'S Uni-Press Basic-Pack SBK Elektro-Radialpresse Ø 10–108 (110) mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |