| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-36765 Herst.-Nr.: 969002000 EAN/GTIN: 4024052295111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEIMEIER Fussboden-Regel-Set 2 bis 85 qm
HEIMEIER Fußboden-Regel-Set, für die konstante Regelung der Vorlauf-, temperatur bei kombinierten Fußboden-/, Radiatorheizungen., Im einzelnen bestehend aus, 1 Thermostat-Kopf K mit Anlegefühler., Sollwertbereich 20 bis 50 Grd. C., Merkzahl 20-30-40-50. 2 m Kapillar-, rohr., 1 Elektr. Rohranlegeregler., Einstellbereich 10 bis 90 Grd. C., 230 V, 15 A, mit verdeckter Tempera-, tureinstellung., 1 Thermostat-Ventilunterteil, DN 15 (1/2),", Durchgangsform, aus Rotguß vernickelt., 1 Mikrotherm-Regulierventil, DN 20 (3/4),", Durchgangsform, aus Rotguß vernickelt., Fabrikat: IMI Heimeier, Ausführung: Set 2, Fußbodenfläche: bis 85 m2, Art.-Nr. 9690-02.000 Fußboden-Regel-Set von IMI Heimeier. Für die konstante Regelung der Vorlauftemperatur. Das Fußboden-Regel-Set mit Rücklaufbeimischung wird für die konstante Regelung der Vorlauftemperatur von Fußbodenheizungen eingesetzt. Darüber hinaus können mit dem Fußboden-Regel-Set durch Rücklaufbeimischung Fußbodenheizungen in Kombination mit einer auf höherem Temperaturniveau ausgelegten Radiatorheizung auf Niedertemperatur betrieben werden. Das Set besteht aus Thermostat-Ventilunterteil, Thermostat-Kopf mit Anlegefühler, Mikrotherm Regulierventil als Bypassventil und elektrischem Rohranlegeregler als Temperaturwächter. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt und stehen in 4 verschiedenen Sets für unterschiedlich große Fußbodenflächen zur Verfügung. IMI HEIMEIER Fußboden-Regelset 2 mit verdeckter Temperatureinstellung HEIMEIER Fußboden-Regelset 2 mit verdeckter Temperatureinstellung Kein Spezialwerkzeug erforderlich HEIMEIER Fußboden-Regel-Set für die konstante Regelung der Vorlauf- temperatur bei kombinierten Fußboden-/ Radiatorheizungen. Im einzelnen bestehend aus 1 Thermostat-Kopf K mit Anlegefühler. Sollwertbereich 20 bis 50 Grd. C. Merkzahl 20-30-40-50. 2 m Kapillar- rohr.
1 Elektr. Rohranlegeregler. Einstellbereich 10 bis 90 Grd. C. 230 V, 15 A, mit verdeckter Tempera- tureinstellung.
1 Thermostat-Ventilunterteil DN 15 (1/2)," Durchgangsform aus Rotguß vernickelt.
1 Mikrotherm-Regulierventil DN 20 (3/4)," Durchgangsform aus Rotguß vernickelt.
Fabrikat: IMI Heimeier Ausführung: Set 2 Fußbodenfläche: bis 85 m2 Art.-Nr. 9690-02.000
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mikrotherm-Regulierventil, 9690-01.000, Temperatureinstellung, Thermostat-Ventilunterteil, Radiatorheizungen, Anlegefühler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 129,66* | € 161,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 132,51* | € 165,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2172 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 134,70* | € 166,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 131,74* | € 168,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 143,05* | € 184,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2172 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|