Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT Silent Übergangsmanschette von Guss auf Silent PP, DN 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT Silent Übergangsmanschette von Guss auf Silent PP, DN 90
GEBERIT Silent Übergangsmanschette von Guss auf Silent PP, DN 90
Artikel-Nr.:
     2172-37008
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     390495141
EAN/GTIN:
     4025416728344
Suchbegriffe:
Schallschutz-Aufsteckmuffe
Schallschutz-Dehnmuffe
Schallschutz-Doppelsteckmuffe
Schallschutz-Langmuffe
GEBERIT Silent Übergangsmanschette von Guss auf Silent PP, DN 90

GEBERIT Silent-PP Übergangsmanschette
auf Guss d75-90
Geberit Silent-PP Übergangsmanschette auf Guss: d=75-90mm
Verwendungszwecke
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb
von Gebäuden
Technische Eigenschaften
- Farbe: mattschwarz
- Werkstoff: EPDM
- d, D / Außendurchmesser (mm): 75-90 mm
- H / Höhe (cm): 7,7 cm
- AB / Anschlussbereich (mm): 83 mm
- DN / Nennweite: 70 / 90

Artikel-Nr.: 390.495.14.1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 4,07*
€ 6,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,22*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,44*
€ 6,75*
20
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 7,97*
Lager 2172
8
1
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.