| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-37140 Herst.-Nr.: 24236 EAN/GTIN: 8712874242364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flamco Heizungs-Ausdehnungsgefäß, rot 800 Liter, BD 6 bar, VD 2.5 bar, 1" AG
Vordruck 2,5 Breite 790 mm Höhe 1888 mm Maximaler Betriebsüberdruck: 6 bar.
für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen gemäß EN12828, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU, Stickstofffüllung für längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, Membrane: Stülp-Membrane, geeignet für Zugabe von bis zu 50 % Frostschutzmittel (Glykolbasis), Gefäße konform EN13831, geeignet für Anlagen mit max. Durchflusstemperatur von 120 °C, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flamco ausdehnungsgefäß, Watts, Druckausdehnungsgefäß, AG für Heizung, Gefäß für Heizung, Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Watts-0611008 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |