Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 2172
>
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Roth Rohrsystem Sanitär/Heizung
>
Artikel
ROTH HK-Anschlussblock 17 mm 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2172-37337
Hersteller:
Roth
Herst.-Nr.:
1135002672
EAN/GTIN:
4037115008399
Suchbegriffe:
TECE Verbundrohr
TECE Fittings
TECE Fittinge
TECEflex-Verbundrohr
ROTH HK-Anschlussblock 17 mm 1 Stück
Für die montagefertige druckbelastete Ausführung von Heizkörperanschlüssen aus der Wandkonstruktion vor Beendigung von Putz- und Tapezier- bzw. Fliesenarbeiten.
Bestehend aus PS-Montageblock einschließlich werkseitig vorgeformter Heizkörper-Rohranschlusseinheit aus Roth Systemrohr Alu-Laserplus® 14 mm bzw. 17 mm.
Gesamtbreite: 105 mm
Gesamthöhe: 260 mm
Gesamttiefe: 225 mm
Gesamtmaterialstärke: 50 mm
Ventilachsmaß: 50 mm
... >
Lager 2172
>
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Roth Rohrsystem Sanitär/Heizung
Weitere Suchbegriffe:
TECE Fünfschichtrohr
,
Rot Mehrschichtrohr
,
Fußbodenheizungsrohr
,
RothDruckhülsen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
5 Tage
27
€ 4,00*
ab € 24,05*
€ 32,37*
Lager 2172
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 24,56*
€ 32,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2172
Versand:
Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen