Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIACOMINI magn. Schlammabscheider R146M 1 1/4" "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIACOMINI magn. Schlammabscheider R146M 1 1/4" "
GIACOMINI magn. Schlammabscheider R146M 1 1/4" "
Artikel-Nr.:
     2172-39382
Hersteller:
     Giacomini
Herst.-Nr.:
     R146MY016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
GIACOMINI magn. Schlammabscheider R146M 1 1/4"

Der R146M besteht aus einem Messinggehäuse mit einem Edelstahlgeflecht (Filter) im Inneren, das die normalen Verunreinigungen und Schmutzpartikel abfängt, sowie einer Messingtauchhülse mit Magneten, die sich direkt im Kernstrom befindet. Somit werden magnetische Partikel wie Rost und Schweißrückstände effizient herausgefiltert. Bei Entfernen des Magneten fallen die angesammelten Eisenpartikel von der Hülse ab und sinken zum Entleerungshahn. Temperaturbereich: 0 bis 110 °C, max. Betriebsdruck: 10 bar.
Betriebsmedien: Wasser-/Glykolgemisch (max. 30% Glykol-Anteil), Gewinde Partikelabscheider: UNI ISO 228. Entleerungshahn Anschluss: 1/2“, Tauchhülsenanschl.: 1/2".
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 6,90*
ab € 113,42*
€ 143,10*
€ 5,95*
ab € 116,95*
€ 147,61*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.