| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-39394 Herst.-Nr.: 1854587 EAN/GTIN: 4026755432404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oventrop Rücklaufanhebung DN 25, mit Wilo Para 25/6 mit Isolierung
mit integriertem Dreiwege-Mischventil, Temperaturregler zur Rücklauftemperaturanhebung, mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung bestehend aus: – Umwälzpumpe – Kugelhahn mit Thermometer – Dreiwegemischventil DN 20 – Temperaturregler mit Tauchfühler – Wärmedämmung Für die Montage der Feststoffkessel an die Rohrleitungssysteme, Pumpenlänge: 180 mm, maximaler Betriebsdruck 10 bar (PN 10), maximale Betriebstemperatur 95 °C bei Hocheffizienz- pumpen, Achsabstand: 125 mm
Anschluss: Heizkreisseite: G 1 1/2" Außengewinde flachdichtend, Kesselseite: G 1 1/2" Außen- gewinde flachdichtend Maße (Außenmaße Isolierung): Breite: 250 mm, Höhe: 415 mm, Tiefe: 200 mm Zur Regelung der Rücklauftemperatur bei Feststoff- und Pelletkessel- |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |