Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI Verteo-Line Heizkörper, senkrecht Typ 20/1600/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI Verteo-Line Heizkörper, senkrecht Typ 20/1600/300
KERMI Verteo-Line Heizkörper, senkrecht Typ 20/1600/300
Artikel-Nr.:
     2172-39628
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PLS201600301X3K
EAN/GTIN:
     4037486519753
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
KKERMI Verteo-Line Heizkörper, senkrecht Typ 20/1600/300

KERMI Verteo-Line
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem.
EN 442. Serielle Durchströmung der
Platten (Typ 20, 21, 22). Dezente,
vertikal feinprofilierte Frontplatte
mit einer Teilung von 70 mm.
Frontplatte wärmeschlüssig verklebt für
optimalen Wärmeübergang. Rückseite
profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm.
Geschwungene, übergreifende und
geschlossene seitliche Blenden.
Inkl. auf System abgeglichenes
Wandkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind-
und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang
enthalten. Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich.
Anschlüsse: 6 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

Typ: 20
Bauhöhe: 1600 mm
Baulänge: 300 mm
Bautiefe: 66 mm
Farbe: weiß
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: mit
Heizkörperexponent: 1,2965
Wärmeleist.75/65-20: 733 Watt


Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Therm X2, Kermi Verteo, Verteo, Verteo Wandheizkörper, Verteo Line, Lineheizkörper, Line-Heinzkörper, Kermi Designheizkörper, Verteo Lineheizkörper, Line Heinzkörpersenkrecht,RAL 9016, FSN, Typ 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,80*
€ 888,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,08*
€ 883,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,57*
€ 842,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,01*
€ 808,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,49*
€ 744,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.