| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-39751 Herst.-Nr.: 14459 EAN/GTIN: 8712874144590 |
| |
|
| | |
| AIRFIX D Membran Ausdehnungsgefäß 3/4" 18 l, V-Druck 4 bar, durchströmt
Flamco MAG-W Airfix D18/10bar/weiß Membranausdehnungsgefäß,Trinkwasser AIRFIX-D Membran-Druckausdehnungsgefäß durchströmt für den Einsatz in Trinkwassererwärmungsanlagen gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5. Außen- und Innenbeschichtung aus Kunststoff. Systemanschluß mit Anschluß-T-Stück Ausführung für Wandbefestigung. Zulassung gem. EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Prüfzeichen DIN-DVGW: NW-0411AU2096 Maximale Betriebstemp.: 120 Grad C max. Betriebstemp. Membrane: 70 Grad C _ 5 Jahre Garantie! _ Aufhängezarge MB 3 zur Wandbefestigung von Airfix D Gefäßen 8 - 25 Liter und Druckprüfer siehe Gefäße und Automaten, Rubrik Zubehör. Werkseitiger Vordruck: 4bar Max. Betriebsdruck:10bar Inhalt: 18l Ausdehnungsanschluss: R3/4" (DN20) Farbe: weiß Durchmesser: 328mm Höhe: 325mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß 10 bar, Watts, Druckausdehnungsgefäß, AG für Heizung, Gefäß für Heizung, Ausdehnungsgefäß 8 Liter, Watts-0611008 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 128,93* | € 160,28* | | | | | 17 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 141,23* | € 168,06* | | | | Lager 2172 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 141,16* | € 174,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 145,64* | € 179,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|