Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI xnet Stellantrieb 230 V 50/60 Hz, Leistung: 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI xnet Stellantrieb 230 V 50/60 Hz, Leistung: 2 W
KERMI xnet Stellantrieb 230 V 50/60 Hz, Leistung: 2 W
Artikel-Nr.:
     2172-39870
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFESA230000
EAN/GTIN:
     4037486055893
Suchbegriffe:
Heizmattenzubehör
Stellantrieb
Ventiladapter
stellantrieb 230v
KERMI xnet Stellantrieb 230 V 50/60 Hz, Leistung: 2 W

Kermi x-net Stellantrieb 230 V
Montageanleitung im Lieferumfang
Montage auf x-net Heizkreisverteiler
mit
Ventiladapter Außengewinde M30 x 1,5 mm
(im Lieferumfang)
Mit Funktions- und Kontrollanzeige
Stromlos geschlossen
Sehr kurze Schließzeit (ca. 3 Min.)
Im Lieferzustand leicht geöffnet
(First-open-Funktion)
1 m Anschlusskabel (0,75 mm2)
Ca. 1 Watt Betriebsleistung
Schutzart IP 54
50 mm Bauhöhe

Bauhöhe: 53 mm
Baulänge: 90 mm
Bautiefe: 75 mm
Weitere Suchbegriffe: kermi stellantrieb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
128
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 16,29*
Lager 2172
64
€ 6,90*
ab € 15,08*
€ 21,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,05*
€ 24,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 19,35*
€ 26,93*
6 Tage
305
€ 6,95*
ab € 32,70*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.