Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therma PE Tape Klebeband grau 50 mm x 3 mm x 15 m selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therma PE Tape Klebeband grau 50 mm x 3 mm x 15 m selbstklebend
Therma PE Tape Klebeband grau 50 mm x 3 mm x 15 m selbstklebend
Artikel-Nr.:
     2172-39907
Hersteller:
     Thermaflex
Herst.-Nr.:
     3701050015001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
Dämmstoffschlauch
Therma PE Tape Klebeband grau 50 mm x 3 mm x 15 m selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, dämmstoffschlauch thermaflex, rohrisolierung, rohrisolierung 15m rolle, Thermaflex, PE Isolierung 13mm, Isolierung 13mm Dicke, Isolierung 13mm stark, Climaflex-stabil, PE Isolierung 15-13, Isolierung für Kupferrohre, Isolierunf für Kuststoffrohr, Isolierung für Metallverbundrohr, Pe 15-13mm, Thermaflex PE, PE Thermaflex, Wärmedämmung Rohre, Rohrleitungenstabil Dämmdicke 13 mm, Climaflex-stabil PE Isolierung 15-13, PE Isolierung 15-13,Stabil PE Isolierung 15-13, Rohrisolierung Wärmedämmung, Rohre Rohrleitungen, Rohrisolierung Wärmedämmung Rohre Rohrleitungen, XT Isolierung 13 mm, 15x13, 15-13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.