Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECEflex MV Verbundrohr mit PE-Iso. 6 mm 25 mm, Rolle: 50 m, PE-Isolierung 6 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TECEflex MV Verbundrohr mit PE-Iso. 6 mm 25 mm, Rolle: 50 m, PE-Isolierung 6 mm
TECEflex MV Verbundrohr mit PE-Iso. 6 mm 25 mm, Rolle: 50 m, PE-Isolierung 6 mm
Artikel-Nr.:
     2172-39948
Hersteller:
     TECE
Herst.-Nr.:
     731125
EAN/GTIN:
     4027255046948
Suchbegriffe:
TECE Verbundrohr
TECE Fittings
TECE Fittinge
TECEflex-Verbundrohr
TECEflex MV Verbundrohr mit PE-Iso. 6 mm 25 mm, Rolle: 50 m, PE-Isolierung 6 mm

TECEflex Mehrschichtverbundrohr
PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 6 mm Dämmung,
rot
nach DIN EN ISO 21003 für die
Trinkwasser- und Heizungsinstallation,
vorgedämmt mit 6 mm PE-Dämmung
((Lambda)R 0,04 W/mK) und reißfester
PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß
DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 4/5 und
Tabelle 9, Nr. 6).
Dimension: 25 - RS 6 mm
Bestell-Nr.: 731125
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
400
50
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,7104*
€ 7,1204*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 8,22*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,97*
€ 37,34*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 7,1204*
€ 8,47328
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,7104*
€ 6,79538
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen ( entspricht € 356,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.