Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi FK0 Therm X2 Profil-Kompaktheizkörper Typ 22/600/1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi FK0 Therm X2 Profil-Kompaktheizkörper Typ 22/600/1100
Kermi FK0 Therm X2 Profil-Kompaktheizkörper Typ 22/600/1100
Kermi FK0 Therm X2 Profil-Kompaktheizkörper Typ 22/600/1100
Artikel-Nr.:
     2172-40017
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     FK0220611
EAN/GTIN:
     4037486013916
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi FK0 Therm X2 Profil-Kompaktheizkörper Typ 22/600/1100

KERMI therm-x2 Profil-Kompaktheizkörper
(Niedertemperatur-Heizkörper)
aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle
Durchströmung der Platten.
Sickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende
obere Abdeckung und geschlossene
seitliche Blenden.
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Set, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt, und
zusätzliches X2-Set (inkl.
Entlüftungsstopfen), Blindstopfen
werksseitig eingeschraubt.
Montagefertig in baustellengerechter
Schutzverpackung.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich.
Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2.
Anschlüsse: 4 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

Typ: 22
Bauhöhe: 600 mm
Baulänge: 1100 mm
Bautiefe: 100 mm
Farbe: weiß
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: mit
Heizkörperexponent: 1,293
Wärmeleist. 75/65-20: 1833 Watt
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Kompakt-Heizkörper, Kompaktheizkörper, Kermiheizkörper, Kermi-Heizkörper, Bohrkonsolen, Radiator, Planheizkörper, Kermi Planheizkörper, Vertikalheizkörper, Designheizkörper, Therm X2, Profil-Kompakt, Wärmeverteilung, Energiesparheizkörper, nur Kompakt, nur Kompaktheizkörper, Typ 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,36*
€ 474,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,02*
€ 439,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,79*
€ 393,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.