Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi FTV Therm X2 Profil-Ventilheizkörper Typ 10/400/600 Anschluss rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi FTV Therm X2 Profil-Ventilheizkörper Typ 10/400/600 Anschluss rechts
Kermi FTV Therm X2 Profil-Ventilheizkörper Typ 10/400/600 Anschluss rechts
Kermi FTV Therm X2 Profil-Ventilheizkörper Typ 10/400/600 Anschluss rechts
Artikel-Nr.:
     2172-40161
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     FTV100400601R1K
EAN/GTIN:
     4037486016917
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi FTV Therm X2 Profil-Ventilheizkörper Typ 10/400/600 Anschluss rechts

KERMI Profil-Ventilheizkörper
(Niedertemperatur-Heizkörper) aus
Stahlblech gem. EN 442. Mit
integriertem, verstellbarem
Ventileinsatz. Der kV-Wert ist
werksseitig voreingestellt und auf die
Wärmeleistung abgestimmt. Sickenteilung
33 1/3 mm. Übergreifende obere
Abdeckung und geschlossene seitliche
Blenden (Typ 11).
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklasse 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind-
und Entlüftungsstopfen eingeschraubt.
Montagefertig in baustellengerechter
Schutzverpackung.
Die Bauausführung (Typ 11) entspricht
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich.
Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2.
Anschlüsse: 2 x G 3/4" Außengewinde
nach DIN EN 16313
Thermostatkopf-
gewinde: M 30 x 1,5 mm, Schließmaß
Ventileinsatz 11,8 mm
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

Typ: 10
Bauhöhe: 400 mm
Baulänge: 600 mm
Bautiefe: 61 mm
Farbe: weiß
Ventilposition: rechts
Betriebsdruck: 10 bar
Abdeckung: ohne
Heizkörperexponent: 1,255
Wärmeleist. 75/65-20: 255 Watt
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Ventil-Heizkörper, Vetilheizkörper, Kompaktheizkörper, Kermiheizkörper, Kermi-Heizkörper, Kermiventilheizkörper, Bohrkonsolen, Radiator, Planheizkörper, Kermi Planheizkörper, Vertikalheizkörper, Designheizkörper, Badheizkörper, Therm X2, Profil-Ventil, Wärmeverteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.