Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi FTV Therm X2 Profil-Ventilheizkörper Typ 12/900/500 Anschluss rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi FTV Therm X2 Profil-Ventilheizkörper Typ 12/900/500 Anschluss rechts
Kermi FTV Therm X2 Profil-Ventilheizkörper Typ 12/900/500 Anschluss rechts
Artikel-Nr.:
     2172-40739
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     FTV120900501R1K
EAN/GTIN:
     4037486024745
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper 900x500
Kermi FTV Therm X2 Profil-Ventilheizkörper Typ 12/900/500 Anschluss rechts

Typ 12 - zweireihig mit Konvektor
Bauhöhe: 900 mm
Baulänge: 500 mm
Bautiefe: 64 mm
Wärmeleisrung 70/55°C 687 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 433 Watt

KERMI Therm X2 Profil-Ventilheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442.
Serielle Durchströmung der Platten (die dem Raum zugewandte Platte wird zuerst angeströmt) für höchste energetische Effizienz und max. Strahlungsleistung auch im Regelbetrieb. Optimal abgestimmt auf die Anforderungen der DIN EN 12831, DIN 4701-10 und VDI 6030. Mit integriertem, auf die Heizleistung abgestimmtem, kV-voreingestelltem, verstellbarem Ventileinsatz. Bis zu 11 % Energieeinsparung durch X2-INSIDE und werksseitige kV-Voreinstellung. Sickenteilung 33 1/3 mm.
Übergreifende obere Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden.
Zweischichtlackierung, emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack und pulverbeschichtet entsprechend DIN 55900-FWA.
Standardfarbe: Kermi weiß (ähnlich RAL 9016)
Mit 4 Befestigungslaschen (ab Baulänge 1800 mm = 6 Stück).
Inklusive auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und Entlüftungsstopfen eingeschraubt. Montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt, baustellengerechte Schutzverpackung, ohne Thermostatkopf.
Werkseitig vorbereitet für Zweirohrsysteme, mit Bypass-Verschraubung (Zubehör) auch für Einrohrsysteme geeignet (bei Einrohrsystem Ventilstellung 8).
QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.
Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
Weitere Suchbegriffe: heizkörper kermi, heizkörper ral 9016, Ventil-Heizkörper, Vetilheizkörper, Kompaktheizkörper, Kermiheizkörper, Kermi-Heizkörper, Kermiventilheizkörper, Bohrkonsolen, Radiator, Planheizkörper, Kermi Planheizkörper, Vertikalheizkörper, Designheizkörper, Badheizkörper, Therm X2, Profil-Ventil, Wärmeverteilung, Kermi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.