| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-42192 Herst.-Nr.: PK0100606 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 10/605/605
Der Energiespar-Heizkörper inkl. Bohrkonsolen
Typ 10 - einreihig Bauhöhe: 605 mm Baulänge: 605 mm Bautiefe: 63 mm Wärmeleisrung 70/55°C 254 Watt Wärmeleistung 55/45°C 162 Watt
KERMI Plan-Kompaktheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442. Absolut planer, zweischichtiger Frontplatte, ohne umlaufende Sicken. Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm. Mit seitlich umgreifender Planfront und oberen festen Kantenschutz. Zweischichtlackierung, emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack und pulverbeschichtet entsprechend DIN 55 900-FWA. Standardfarbe: Kermi weiß (ähnlich RAL 9016) Mit 4 Befestigungslaschen (ab Baulänge 1805 mm = 6 Stück). Incl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und Entlüftungsstopfen. Montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt, baustellengerechte Schutzverpackung. QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000. Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, nur Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil |
| | |
| |