Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 10/605/2305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 10/605/2305
Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 10/605/2305
Artikel-Nr.:
     2172-42204
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PK0100623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 10/605/2305

Der Energiespar-Heizkörper inkl. Bohrkonsolen

Typ 10 - einreihig
Bauhöhe: 605 mm
Baulänge: 2305 mm
Bautiefe: 63 mm
Wärmeleisrung 70/55°C 970 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 619 Watt

KERMI Plan-Kompaktheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442.
Absolut planer, zweischichtiger Frontplatte, ohne umlaufende Sicken. Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm.
Mit seitlich umgreifender Planfront und oberen festen Kantenschutz.
Zweischichtlackierung, emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack und pulverbeschichtet entsprechend DIN 55 900-FWA.
Standardfarbe: Kermi weiß (ähnlich RAL 9016)
Mit 4 Befestigungslaschen (ab Baulänge 1805 mm = 6 Stück).
Incl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und Entlüftungsstopfen. Montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt, baustellengerechte Schutzverpackung.
QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.
Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
Weitere Suchbegriffe: heizkörper, heizkörper ral 9016, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, nur Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,67*
€ 366,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.