Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 11/405/2005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 11/405/2005
Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 11/405/2005
Artikel-Nr.:
     2172-42259
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PK0110420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi PK0 Therm X2 Plan-Kompaktheizkörper Typ 11/405/2005

Der Energiespar-Heizkörper inkl. Bohrkonsolen

Typ 11 - einreihig mit Konvektor
Bauhöhe: 405 mm
Baulänge: 2005 mm
Bautiefe: 63 mm
Wärmeleisrung 70/55°C 999 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 641 Watt

KERMI Plan-Kompaktheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442.
Absolut planer, zweischichtiger Frontplatte, ohne umlaufende Sicken. Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm.
Mit seitlich umgreifender Planfront und oberen festen Kantenschutz.
Zweischichtlackierung, emissionsfrei auch im Heizbetrieb. Entfettet, eisenphosphatiert, grundiert mit Elektrotauchlack und pulverbeschichtet entsprechend DIN 55 900-FWA.
Standardfarbe: Kermi weiß (ähnlich RAL 9016)
Mit 4 Befestigungslaschen (ab Baulänge 1805 mm = 6 Stück).
Incl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und Entlüftungsstopfen. Montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt, baustellengerechte Schutzverpackung.
QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000.
Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, nur Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,44*
€ 486,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,90*
€ 467,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.