Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net Wandanbauregler LCD 230 V RT-Regler mit LCD-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net Wandanbauregler LCD 230 V RT-Regler mit LCD-Display
KERMI x-net Wandanbauregler LCD 230 V RT-Regler mit LCD-Display
Artikel-Nr.:
     2172-43063
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFEER001230
EAN/GTIN:
     4037486585604
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
unterputzschaltuhr
KERMI x-net Wandanbauregler LCD 230 V RT-Regler mit LCD-Display

Kermi x-net Wandanbauregler LCD 230 V
Montageanleitung im Lieferumfang
Raumtemperatur-Regler mit LC-Display.
Merkmale / Technische Details:
Betriebsspannung: 230 V
Einstellbereich Solltemperatur: 5 - 30
Grad C
Schaltleistung: max. 4 Stellantriebe
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)
Wandmontage und Montage auf
Unterputz-Dose möglich
Maße: B x H x T = 86 x 86 x 31 mm
Funktionen:
Hochwertiges Display mit Anzeige von
Isttemperatur, Betriebzustand und
Uhrzeit
Automatik-Modus
Nacht-Modus
Bediensperre
Frostschutzfunktion
Ventilschutzfunktion
Einfache, sprachneutrale Bedienung
Temperaturbereich einstellbar
Eco-Betrieb/Nachtabsenkung mittels
Eingang für externe Schaltuhr

Bauhöhe: 42 mm
Baulänge: 91 mm
Bautiefe: 88 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
167
€ 4,00*
ab € 33,87*
€ 44,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,67*
€ 49,50*
6 Tage
19
€ 6,95*
ab € 38,31*
€ 50,00*
Lager 2172
24
€ 6,90*
ab € 38,69*
€ 50,36*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 45,08*
€ 58,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.