Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net Klemmleiste plus 6R PU, 230V, mit Schnellfixierungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net Klemmleiste plus 6R PU, 230V, mit Schnellfixierungsset
KERMI x-net Klemmleiste plus 6R PU, 230V, mit Schnellfixierungsset
Artikel-Nr.:
     2172-43065
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFEKL002230
EAN/GTIN:
     4037486585635
Suchbegriffe:
Klimaklemmenleiste
Klimaklemmleiste
Thermostat-Klemmenleiste
Thermostat-Klemmleiste
KERMI x-net Klemmleiste plus 6R PU, 230V, mit Schnellfixierungsset

Kermi x-net Klemmleiste 6R PU 230 V
Montageanleitung im Lieferumfang
Anschlusseinheit zum Verbinden der
Raumtemperatur-Regler
der x-net Regelung Standard mit den
x-net Stellantrieben und Regelantrieben
EGO.
Merkmale / Technische Details:
Betriebsspannung: 230 V
Einfache und schnelle Installation
durch hochwertige Steck-Klemmkontakte
Zugentlastung integriert
Überlastsicherung integriert
Eingang für externe Schaltuhr (2 Zonen
möglich)
Pumpen/Heizungsabschaltung
Eingang für x-net Taupunktwächter und
Change Over Signal
zur Umschaltung Heizen/Kühlen
Für maximal 6 x-net
Raumtemperatur-Regler
In Verbindung mit x-net Wandanbauregler
T-LCD 230V für EnEV - konforme Regelung
bei Wohnungsstationen und Regelstation
Standard 1"

Bauhöhe: 66 mm
Baulänge: 333 mm
Bautiefe: 98 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermostatklemmenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 79,60*
€ 100,31*
5 Tage
5
€ 4,00*
ab € 81,16*
€ 102,24*
Lager 2172
7
€ 6,90*
ab € 97,36*
€ 121,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,67*
€ 135,73*
6 Tage
19
€ 6,95*
ab € 117,99*
€ 152,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.