Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uponor Thermoantrieb Retrofit Smatrix A-XXX 24V, NC, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uponor Thermoantrieb Retrofit Smatrix A-XXX 24V, NC, 1W
Uponor Thermoantrieb Retrofit Smatrix A-XXX 24V, NC, 1W
Artikel-Nr.:
     2172-43446
Hersteller:
     Uponor
Herst.-Nr.:
     1083575
EAN/GTIN:
     k.A.
Uponor Smatrix Thermoantrieb Retrofit A-XXX 24V, NC, 1W

Inkl. 3 Adapter (VA 16 / VA 26 / VA 50) zur Montage auf verschiedene Ventileinsätze, Montageanleitung
- Zum Anbau an vorhandene Verteiler bei Teilrenovierungsmaßnahmen
- Für ca. 80 % aller bekannten Ventilbauarten
- Thermoantrieb zum Anschluss an die Uponor Smatrix Raumtemperaturregelung
- Statusanzeige offen oder geschlossen
- Stromlos geschlossen (im Lieferzustand geöffnet first Open Funktion)
- Spritzwassergeschützt
- Umgebungstemperatur: 0 °C ... + 60 °C
- Bauhöhe: 58 mm + Adapterring
- Anschlusskabel: 2 x 0,75 mm 2 x 1 m
- Nennspannung: 24 V, AC/DC
- Wirkleistung: 1 W
- Durchmesser: 44,3 mm
- Schutzklasse: IP 54
- Farbe: Blau

- Eine Kompatibilitätsliste finden Sie unter: www.uponor.de/downloadcenter: Dort bitte in der freien Textsuche die
Artikelnummer 1068132 eingeben
Thermoantrieb zum Anschluss an die Uponor Smatrix Raumtemperaturregelung mit Auto-Abgleichfunktion, drei unterscheidliche Ringe im Set zur Ventilanpassung ermöglichen den Einsatz bei ca. 80 % der bekannten Ventilbauarten, zum Anbau an vorhandene Verteiler bei Teilrenovierungsmaßnahmen, bestehend aus:

- 1 Thermoantrieb, funktionsgeprüft für Uponor Auto-Abgleichfunktion
- 3 unterschiedliche Ringe zur Verteilerventilanpassung
- MontageanleitungFunktionen:
- Ventil-Stellglied im Anschluss an die Uponor Smatrix Raumtemperaturregelung
- Statusanzeige offen oder geschlossen
- stromlos geschlossen (im Lieferzustand geöffnet)
- spritzwassergeschütztOption:
- Eine Übersicht mit möglichen Ventilanpassungen finden Sie unter www.uponor.de/downloadcenter:
Dort bitte in der freien Textsuche die Artikelnummer 1068132 eingeben.
Konformität: CE Farbe: blau Anschlusskabel: 2 x 0,75 mm2 x 1 m Schutzklasse: IP54 Nennspannung: 24 V, AC-DC Wirkleistung: 1 W Umgebungstemperatur: 0 °C ... 60 °C Bauhöhe: 58 mm + Ring Durchmesser: 44,3 mm
Uponor Smatrix Thermoantrieb Retrofit A-XXX 24V, NC, 1W
Uponor Smatrix Thermoantrieb Retrofit
A-XXX 24V, NC, 1W
Verwendungshinweis nicht vorhanden
- Inkl. 3 Adapter (VA 16 / VA 26 / VA
50) zur Montage auf verschiedene Ven-
tileinsätze, Montageanleitung
- zum Anbau an vorhandene Verteiler bei
Teilrenovierungsmaßnahmen
- Für ca. 80 % aller bekannten Ventil-
bauarten
- Thermoantrieb zum Anschluss an die
Uponor Smatrix Raumtemperaturregelung
- Statusanzeige offen oder geschlossen
- Stromlos geschlossen (im Lieferzu-
stand geöffnet first Open Funktion)
- Spritzwassergeschützt
- Umgebungstemperatur: 0 GrC ... + 60
GrC
- Bauhöhe: 58 mm + Adapterring
- Anschlusskabel: 2 x 0,75 mm 2 x 1 m
- Nennspannung: 24 V, AC/DC
- Wirkleistung: 1 W
- Durchmesser: 44,3 mm
- Schutzklasse: IP 54
- Farbe: blau

- Eine Kompatibilitätsliste finden Sie
unter: www.uponor.de/downloadcenter:
Dort bitte in der freien Textsuche die
Artikelnummer 1068132 eingeben



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.