Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI PTP-Therm X2 Plan-Vplus-Heizkörper Typ 10/905/605, Ventil rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI PTP-Therm X2 Plan-Vplus-Heizkörper Typ 10/905/605, Ventil rechts
KERMI PTP-Therm X2 Plan-Vplus-Heizkörper Typ 10/905/605, Ventil rechts
KERMI PTP-Therm X2 Plan-Vplus-Heizkörper Typ 10/905/605, Ventil rechts
Artikel-Nr.:
     2172-43931
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PTP100900601R1K
EAN/GTIN:
     4037486731339
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
KERMI PTP-Therm X2 Plan-Vplus-Heizkörper Typ 10/905/605, Ventil rechts

Typ : 10
Bauhöhe : 905 mm
Baulänge : 605 mm
Bautiefe : 63 mm
Farbe : weiß
Ventilposition : rechts
Betriebsdruck : 10 bar
Abdeckung : ohne
Heizkörperexponent : 1,2894
Wärmeleist. 75/65-20 : 452 Watt

KERMI Plan-Vplus Flachheizkörper aus
Stahlblech gem. EN 442. Mit
integriertem, verstellbarem
Ventileinsatz. Der kV-Wert ist
werkseitig voreingestellt und auf die
Wärmeleistung abgestimmt. Plane
Frontplatte, ohne umlaufende Sicken.
Rückseite profiliert, Sickenteilung 33
1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung
und geschlossene seitliche Blenden (Typ
11). Typ 10 mit seitlich umgreifender
Planfront und oberem festen
Kantenschutz.
Inkl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, welches die
Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der
Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Alle
Anschlüsse sind werkseitig dicht
verschlossen. Entlüftungsstopfen
eingeschraubt. Montagefertig in
baustellengerechter Schutzverpackung.
Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet
mit dem RAL-Gütezeichen.
Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept
möglich. Gegen Aufpreis
Korrosionsschutzbeschichtung für den
Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach
DIN 55900-2 verfügbar.
Anschlüsse:
2 x G 3/4" Außengewinde unten mittig
und 2 x G 3/4" Außengewinde unten
seitlich nach DIN V 3838
4 x G 1/2" Innengewinde seitlich
Thermostatkopf-
gewinde: M 30 x 1,5 mm, Schließmaß
Ventileinsatz 11,8 mm
Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
(EPS), emissionsfrei auch im
Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 90 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Ventil-Heizkörper, Vetilheizkörper, Kompaktheizkörper, Kermiheizkörper, Kermi-Heizkörper, Kermiventilheizkörper, Bohrkonsolen, Radiator, Planheizkörper, Kermi Planheizkörper, Vertikalheizkörper, Designheizkörpe, Badheizkörper, Therm X2, Profil-Ventil, Wärmeverteilung, Mittelanschluss, Mittelanschluß, nur Mittelanschluß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,74*
€ 365,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.