Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi PLK Therm X2 LINE-Kompaktheizkörper Typ 10/905/1005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kermi PLK Therm X2 LINE-Kompaktheizkörper Typ 10/905/1005
Kermi PLK Therm X2 LINE-Kompaktheizkörper Typ 10/905/1005
Artikel-Nr.:
     2172-44647
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     PLK100901001N1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper
Raumheizkörper
Plattenheizkörper
heizkörper kermi
Kermi PLK Therm X2 LINE-Kompaktheizkörper Typ 10/905/1005

Typ 10 - einreihig
Bauhöhe: 905 mm
Baulänge: 1005 mm
Bautiefe: 63 mm
Wärmeleistung 70/55°C 603 Watt
Wärmeleistung 55/45°C 386 Watt

Heinzkörper inkl. Bohrkonsolen

KERMI Line-Kompaktheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442. Dezente, horizontal feinprofilierte Frontplatte mit einer Teilung von 70 mm. Frontplatte wärmeschlüssig verklebt für optimalen Wärmeübergang. Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden (Typ 11). Typ 10 mit seitlich umgreifender Frontplatte und oberem festen Kantenschutz. Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, welches die Anforderungsklassen 1 und 2 gemäß der Richtlinie VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen im Lieferumfang enthalten. Montagefertig in baustellengerechter Schutzverpackung. Die Bauausführung entspricht den Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen. Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis Heizkörper-Farbkonzept möglich. Gegen Aufpreis Korrosionsschutzbeschichtung für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN 55900-2.
Anschlüsse: 4 x G 1/2" Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen
Weitere Suchbegriffe: heizkörper ral 9016, heizkörper, Planheizkörper, Planventil, Planventilheizkörper, Plan-Ventil, nur Plan, Kermiplan, Kermiplan Ventil, KERMI PLK, Line-Kompaktheizkörper, Kermi PLK, Kermi Typ 10, Line PLK, Verteo Plan, Kermi Verteo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.